Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1665 Herst.-Nr.: 81488 EAN/GTIN: 4002911814888 |
| |
|
| | |
| Kerzen aus 100 % Stearin Stearinkerzen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: - ausgezeichnetes Brennverhalten - helle, ruhige Flamme - trockener Brennteller - hohe Formstabilität Die Kerzen sind aufgrund ihrer umweltschonenden Produktion nach dem "Nordic Ecolabel Svanen" zertifiziert. Brenndauer: ca. 19 Stunden Produktzertifizierungen: - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - RAL-Gütezeichen Kerzen Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rund | | Produktfarbe | Weiß | | Dauer | 19 h | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 80 mm | | Durchmesser | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,085* | € 6,745* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 63,00* | € 63,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 47,42* | € 64,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 47,17008* | € 82,43004* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 48,35004* | € 92,32008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|