Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP03-75155 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP03-75155 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A USB C Blau
shiverpeaks SP03-75155 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A USB C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97224309
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP03-75155
EAN/GTIN:
     4017538162113
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Aluminium
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-75015
ab € 4,04*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-75025
ab € 4,24*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-75035
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.