Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
ABUS 96TI/60 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-97329864
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
96TI/60
EAN/GTIN:
4003318708794
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
60 mm
Korpustiefe
28 mm
Korpushöhe
63 mm
Höhe
103 mm
Schäkeldurchmesser
11 mm
Durchgangshöhe
40 mm
Horizontaler Abstand (max.)
25 mm
Gewicht
332 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
abus hangschloss alu
,
bügelschloss abus
,
bügelschloß alu
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 15mm, B. 60mm, L. 150mm
ABUS
XR0125
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen