Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss 96 TITALIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss 96 TITALIUM
ABUS Vorhangschloss 96 TITALIUM
ABUS Vorhangschloss 96 TITALIUM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97330664
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70872
EAN/GTIN:
     4003318708725
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
50 mm
Korpustiefe
23 mm
Korpushöhe
58 mm
Höhe
92 mm
Schäkeldurchmesser
9.5 mm
Durchgangshöhe
34 mm
Horizontaler Abstand (max.)
25 mm
Gewicht
212 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.