Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Pink
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Pink
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97447971
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N294222
EAN/GTIN:
     4012473990937
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO. Klare Linienführung vereint mit hochwertiger Verarbeitung in Hochglanz und funktionellem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
237 g
Technische Details
Produktfarbe
Pink
Material
Polystyrol
Anzahl von Fächern
9
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
N294215
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.