Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz
Digitus 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz
Digitus 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz
Digitus 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz
Digitus 4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98040607
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55511
EAN/GTIN:
     4016032479314
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Teilen Sie bis zu vier verschiedene HDMI-Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI-Displays mit UHD Auflösungen bis 4K / 60Hz

- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- EDID-Management
- Unterstützt Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD (1080p) Displays
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Ausgabe von bis zu 4 HDMI-Signalen auf 4 HDMI-Monitore gleichzeitig oder unabhängig voneinander möglich
- Umschalten aller HDMI-Anschlüsse bequem per Fernbedienung oder am Gerät selbst

Mit dem DIGITUS® 4x4 HDMI Matrix Switch können Sie zwischen 4 HDMI-Signalquellen wählen und an 4 verschiedenen HDMI-Ausgängen unabhängig voneinander oder gleichzeitig ausgeben. Alle HDMI-Ports können nach Belieben verschiedenen oder allen HDMI-Ausgängen zugeordnet werden. Bequem per Fernbedienung oder am Gerät steuerbar. Der Matrix Switch bietet ebenfalls EDID-Management (Umschalter) sowie Downscaling-Funktionalität, so lassen sich 4K-Inhalte problems auf Full-HD Displays ausgeben.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
EDID-Management
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (max.)
11.04 W
Ausgangsstrom
2500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Verpackungsvolumen
3750.02 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
535 g
Verpackungsbreite
309 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
1093 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.