Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Lockout-Sicherheitsschloss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Artikel-Nr.:
     3461-H4003318506956
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
38 mm
Korpustiefe
19.5 mm
Höhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.35 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20.32 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
6 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Braun
Korpusmaterial
Nylon
Schäkelmaterial
Nylon
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 102,77*
€ 121,44*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 131,58*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 121,44*
€ 144,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,59*
€ 142,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,77*
€ 122,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Box (ab € 102,77* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 728,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.