Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 814151 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady 814151 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Brady 814151 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Brady 814151 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98844359
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     814151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
32 mm
Korpustiefe
16 mm
Höhe
114 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
6 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Violett
Korpusmaterial
Nylon
Schäkelmaterial
Aluminium
Schäkel Form
U-förmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 17,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,28*
€ 157,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,60*
€ 155,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,61*
€ 147,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,79*
€ 144,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,04*
€ 123,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.