Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 813641 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady 813641 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Brady 813641 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98846519
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
38 mm
Korpustiefe
19.5 mm
Höhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.35 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20.32 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
6 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Weiß
Korpusmaterial
Nylon
Schäkelmaterial
Nylon
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 99,79* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,49*
€ 157,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,71*
€ 156,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,87*
€ 147,41
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 118,58*
€ 141,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,27*
€ 139,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,79*
€ 118,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.