Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 814154 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brady 814154 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Brady 814154 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98847666
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     814154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
38 mm
Korpustiefe
19.5 mm
Höhe
86.5 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
6 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Grau
Korpusmaterial
Nylon
Schäkelmaterial
Nylon
Schäkel Form
U-förmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Box (ab € 246,85* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 280,53*
€ 333,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 276,37*
€ 328,88
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 263,01*
€ 312,98
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 255,17*
€ 303,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 246,85*
€ 293,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.