Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0260 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Aluminium, Silber Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98879450
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0260
EAN/GTIN:
     4052792062991
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Kompakt, leicht und einfach zu verwenden – ideal für unterwegs. Der Kfz-Ladeadapter von LogiLink (1x USB-C PD) ist perfekt zum schnellen Laden Ihres USB-Gerätes geeignet. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto und verfügt zur Sicherheit über einen eingebauten Überstrom- und Kurzschlussschutz.

Eine einwandfreie Nutzung der PD-Funktion kann nur in Verbindung mit zertifizierten USB Kabeln mit E-Mark Chipsatz garantiert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Aluminium, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Kurzschluß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.