Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSB3AB20C USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSB3AB20C USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz
Vivolink PROUSB3AB20C USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99183296
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSB3AB20C
EAN/GTIN:
     5704174849995
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB A
Kontaktmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.