Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Y110B/60/163/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale Y110B/60/163/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Yale Y110B/60/163/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99235161
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y110B/60/163/1
EAN/GTIN:
     5052847099582
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Doppelt verriegelter Bügel für zusätzliche Sicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
60 mm
Korpushöhe
47.1 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
31 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
3 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.