Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LC-Power LC-CH-GAN-65 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99297871
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CH-GAN-65
EAN/GTIN:
     4260070129780
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Schnell. Kompakt. Effizient. Leistungsstark. Dank der neuen GaN-Technologie können Ladegeräte kompakter gebaut werden, bieten aber zeitgleich einen effizienteren und schnelleren Ladevorgang! Das LC-CH-GAN-65 verfügt über einen USB-C- sowie USB-A-Ladeport mit einer Ausgangsleistung von max. 65 W.
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
45 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Produktfarbe
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.