Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 52308 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 52308 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB B Blau
Qoltec 52308 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB B Blau
Qoltec 52308 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB B Blau
Qoltec 52308 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99375835
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
49 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.