| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-99959369 Herst.-Nr.: 165012 EAN/GTIN: 8720052002624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 87 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 87 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 100 g | Merkmale | Typ | Set | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 0.1 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Borosilikatglas | ![](/p.gif) | Produkttyp | Tasse | ![](/p.gif) | Zweck | Espresso | ![](/p.gif) | Doppelwand | Ja | ![](/p.gif) | Tassengriff | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, kaffeetasse 100ml, espresso cup |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |