Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW0255 Abfallbeutel 20 l Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
simplehuman CW0255 Abfallbeutel 20 l Weiß
simplehuman CW0255 Abfallbeutel 20 l Weiß
simplehuman CW0255 Abfallbeutel 20 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100005359
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW0255
EAN/GTIN:
     838810017761
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
508 mm
Breite
474 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Produktfarbe
Weiß
Tunnelzug
Ja
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,19*
€ 26,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,56*
€ 25,66
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 21,10*
€ 25,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,32*
€ 24,18
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 19,89*
€ 23,67
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 19,44*
€ 23,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,37*
€ 21,86
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 17,94*
€ 21,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,79*
€ 21,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,88*
€ 16,52
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.