Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57956 101 401 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57956 101 401 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Varta 57956 101 401 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Varta 57956 101 401 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101630355
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57956 101 401
EAN/GTIN:
     4008496055609
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
65 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.