Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Rila Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Rila Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Rila Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Rila Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104177677
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650310106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos.flexibel.designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Die Einbauspots der Serie RILA sind schwenkbar, bieten eine optimale Grundbeleuchtung und sorgen für eine angenehme warmweiße Ausleuchtung. Die Einbauleuchte ist rund designt und fügt sich problemlos in moderne Einrichtungsstile ein. Die geringe Einbautiefe von 50mm ermöglicht die Verwendung für nahezu jede Montagesituation und lässt Ihre Wohnräume in neuem Glanz erstrahlen. Die RILA Einbauspots haben einen Durchmesser von 82mm und erfordern einen Deckenausschnitt von min. 68mm. Zudem lassen sich die Einbauleuchten ohne Trafo einfach und sicher montieren. Durch die chromfarbene Oberfläche passt sich die Leuchte ihrem Anwendungsbereich nahtlos an und kann problemlos mit weiteren Objekten im Raum kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
125 g
Einbauraum Tiefe
50 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,51*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 43,41*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 48,14*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,27*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,13*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,21*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,25*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 171,04*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,63*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.