Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Jura Einbaustrahler Chrom GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Jura Einbaustrahler Chrom GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Chrom GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Chrom GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104181593
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650100306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos.flexibel.designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Die schwenkbaren Einbauspots der Serie JURA sind vielfältig einsetzbar – ob als Grundbeleuchtung oder gezielte Akzentuierung ausgewählter Bereiche. Das Leuchtmittel ist wechselbar, sodass Sie die Möglichkeit haben aus schalt- und dimmbaren Leuchtmitteln für flächiges oder gerichtetes Licht Ihren persönlichen Favoriten zu wählen. Das runde Design ist zeitlos und fügt sich problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Der JURA Einbauspot hat einen Durchmesser von 82mm und erfordert einen Deckenausschnitt von 68mm sowie eine Einbautiefe von min. 90mm. Im praktischen 3er Set steht der Renovierung nichts mehr im Wege. Durch die chromfarbene Oberfläche passt sich die Leuchte ihrem Anwendungsbereich nahtlos an und kann problemlos mit weiteren Objekten im Raum kombiniert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
340 g
Augesparte Länge
90 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,51*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 43,41*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 48,14*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,27*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,13*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,21*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,25*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 171,04*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,63*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.