Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28867 LED-Lampe 7 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28867 LED-Lampe 7 W E27
Paulmann 28867 LED-Lampe 7 W E27
Paulmann 28867 LED-Lampe 7 W E27
Paulmann 28867 LED-Lampe 7 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107317248
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28867
EAN/GTIN:
     4000870288672
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die extra große LED BigDrop in Gold ist ein Eyecatcher für jeden Wohnraum. Die schwebenden Spiralfilamente spenden warmes Retro-Licht und die Gold Variante passt perfekt zum Vintage Look. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Länge (mm)
300 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Gold
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.