Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 20611 Kabeladapter USB 3.0 SATA III Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 20611 Kabeladapter USB 3.0 SATA III Schwarz
Ugreen 20611 Kabeladapter USB 3.0 SATA III Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108043272
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     20611
EAN/GTIN:
     6957303826117
Suchbegriffe:
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0
Anschluss 2
SATA III
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.5 m
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.