Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-80F-01 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-80F-01 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Gembird WM-80F-01 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Gembird WM-80F-01 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108476135
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-80F-01
EAN/GTIN:
     8716309126151
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe (min)
29 mm
Tiefe (max)
29 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
1930 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
697 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.