Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-USB3.0AB10OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-USB3.0AB10OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10 m USB A USB B Schwarz
Microconnect MC-USB3.0AB10OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10 m USB A USB B Schwarz
Microconnect MC-USB3.0AB10OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10 m USB A USB B Schwarz
Microconnect MC-USB3.0AB10OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108960675
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-USB3.0AB10OP
EAN/GTIN:
     5704174889953
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.8 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
684 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
694 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.