Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-USB3.0AB20OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 20 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-USB3.0AB20OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 20 m USB A USB B Schwarz
Microconnect MC-USB3.0AB20OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 20 m USB A USB B Schwarz
Microconnect MC-USB3.0AB20OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 20 m USB A USB B Schwarz
Microconnect MC-USB3.0AB20OP USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 20 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108961053
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-USB3.0AB20OP
EAN/GTIN:
     5704174889977
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.8 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
938 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
948 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.