Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
>
Artikel
shiverpeaks BS14-12045 Serien-Kabel Weiß 0,2 m USB Typ-A Mini-DIN (8-pin)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-109185451
Hersteller:
Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
BS14-12045
EAN/GTIN:
4017538140302
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie
Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.
Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
Mini-DIN (8-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Bandbreite
480 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Serien-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel typ-a weiss
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,00*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
shiverpeaks BS14-12040 USB-Gadget Weiß
Shiverpeaks
BS14-12040
ab € 1,52*
Sonstiges
shiverpeaks BS14-12041 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Shiverpeaks
BS14-12041
ab € 1,71*
Sonstiges
shiverpeaks BS14-12042 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
Shiverpeaks
BS14-12042
ab € 1,99*
Sonstiges
shiverpeaks BS14-12043 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Shiverpeaks
BS14-12043
ab € 2,16*
Sonstiges
shiverpeaks BS14-12044 Serien-Kabel Weiß 0,1 m USB Typ-A Mini-DIN (8-pin)
Shiverpeaks
BS14-12044
ab € 0,95*
Sonstiges
shiverpeaks BASIC-S Daten- & Ladekabel, USB-A - 8-Pin, 5,0 m (22229333)
Shiverpeaks
BS14-12048
ab € 7,83*
Sonstiges
shiverpeaks ®-BASIC-S--USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, weiß, 3,0m (BS14-12046)
Shiverpeaks
BS14-12046
ab € 4,48*
Sonstiges
shiverpeaks ®-BASIC-S--USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, weiß, 4,0m (BS14-12047)
Shiverpeaks
BS14-12047
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen