Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-0009-10 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-0009-10 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz
Encitech 1310-0009-10 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109946099
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-0009-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Mini-USB B
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.