Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66623 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66623 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß
Goobay 66623 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß
Goobay 66623 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß
Goobay 66623 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110281539
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5 mm
Abschirmungseffektivität
85 dB
Kabel-Klasse
A
Zertifizierung
RoHS, REACh
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.