Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HX1500i Netzteil 1500 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair HX1500i Netzteil 1500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair HX1500i Netzteil 1500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair HX1500i Netzteil 1500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair HX1500i Netzteil 1500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110802356
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020261-EU
EAN/GTIN:
     840006697442
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
800 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
750 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
7
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1500 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
17.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
125 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3.5 A
Effizienz
92 %
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Ruhemodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,91*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 182,53*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,01*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,26*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,69*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,77*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,32*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,63*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 455,20*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 460,62*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 231,43*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 500,30*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 668,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.