Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro XV275KPymipruzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro XV275KPymipruzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Acer Nitro XV275KPymipruzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Acer Nitro XV275KPymipruzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Acer Nitro XV275KPymipruzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Acer Nitro XV275KPymipruzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111195226
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HX5EE.P01
EAN/GTIN:
     4711121150128
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Acer Monitore
Gaming Monitor
Die Nitro Gamingmonitore sind die exzellenten Monitore, wenn es um ruckelfreies Gaming geht. Dank AMD Freesync Ausstattung ist ein absolut flüssiges Gameplay möglich. Die Nitro Monitore kommen in
vielfältigen Varianten bezüglich Auflösung und Panel daher, überzeugen aber immer durch die ergonomischen Eigenschaften der Höhenverstellung, Schwenk- und Neigbarkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1357975
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
744 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
482 mm
Paketgewicht
8620 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
232 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
431 mm
Breite (ohne Standfuß)
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5350 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
400 cd/m²
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Horizontaler Scanbereich
31 - 317 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,40*
€ 546,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.