Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109848364 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109848364 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
EK Water Blocks 3831109848364 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
EK Water Blocks 3831109848364 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
EK Water Blocks 3831109848364 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111649197
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109848364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläuche
Material
EPDM
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.