Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics ANIO 5 Kinder-Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics ANIO 5 Kinder-Smartwatch
Lupus Electronics ANIO 5 Kinder-Smartwatch
Lupus Electronics ANIO 5 Kinder-Smartwatch
Lupus Electronics ANIO 5 Kinder-Smartwatch
Lupus Electronics ANIO 5 Kinder-Smartwatch
Lupus Electronics ANIO 5 Kinder-Smartwatch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112122265
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     19103
EAN/GTIN:
     4260759920325
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Kinder-Smartwatch anstatt erstes Smartphone! Der moderne Familienkommunikator Die anio5 unserer Tochterfirma aus Bremen hat alles das was Kinder heute zur Kommunikation brauchen und verzichtet dabei auf alles, was sie wirklich nicht brauchen. Die anio5 ist dabei ein vollwertiges Mobiltelefon für das kleine Handgelenk, kindgerecht entwickelt von uns in Bremen. Die Hauptfunktionen im Überblick: Telefonie (nur mit bekannten Nummern), Chat und Sprachnachrichten mit elterlicher App, Uhrzeit (analog und digital), Datum, Wetter, Wecker, Stoppuhr, Schrittzähler, Schulruhezeiten (während der Schule ist die Smartwatch nur eine simple Uhr), GPS- und WLAN-Ortung. Die Kommunikation findet zur Sicherheit nur zwischen den Familienmitgliedern über die App statt. Sie können Text- und Sprachnachrichten an die Uhr senden, Ihr Kind antwortet mit Sprachnachrichten oder Emojis. Speichern Sie bis zu 10 Nummern. Nur diese Nummern können die Uhr anrufen - andere werden blockiert. Ihr Kind kann bequem per Touch die gewünschte Person anrufen. Die SOS-Taste wählt die SOS Nummern. Gleichzeitig erhalten Sie Push-Notifications und eine SMS mit der letzten GPS Position. Ein doppeltes Ortungsverfahren (GPS+WLAN) liefert Ihnen zuverlässig den Standort Ihres Kindes. Auf Wunsch erhalten Sie beim Betreten zuvor eingerichteter Bereiche (zB. Schule + Zuhause) eine Push-Nachricht aufs Handy. Schulruhezeiten Damit Ihr Kind ungestört lernen kann gibt es Schulruhezeiten. Während dieser Zeiten ist der Touch-Screen gesperrt und zeigt nur noch den Homescreen an (Uhrzeit, Datum, etc.). Die Uhr wird stumm geschaltet und eingehende Anrufe werden blockiert. Nach dem Ende der Schulruhezeit weist ein rotes Ausrufezeichen auf verpasste Anrufe und Nachrichten hin. "Kein Smartphone für Kinder unter elf Jahren" Führende Forscher und insbesondere die deutschen Kinder- und Jugendärzte mahnen eindringlich, Kindern zu früh ein Smartphone zu schenken. Der mediale Dauerbeschuss kann katastrophale Folgen für die kindliche Entwicklung haben. Erhöhter Medienkonsum führt laut Wissenschaftlern bei Kindern häufig zu Hyperaktivität sowie zu Konzentrations- und Sprachentwicklungsstörungen. Die Nutzung von Social-Media-Messengern wie WhatsApp, Snapchat oder Instagram stresst viele Kinder und setzt sie häufig Gefahren wie Kettenbriefen, ungewollter Kontaktanfragen oder Mobbing aus. Server + APP - Datenschutz made in Germany Unsere App "Anio Watch" sowie unsere Serverinfrastruktur wurden, im Unterschied zu vielen anderen Herstellern, in Deutschland entwickelt. Auch der Standort der Serverinfrastruktur ist in Deutschland. Deshalb können Sie sicher sein, dass wir alle personenbezogenen Daten unter Einhaltung, der in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union geltenden Regelungen und Gesetze, erheben und verarbeiten. Unsere Verschlüsselung sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen Uhr und App nicht von Dritten ausgelesen werden kann. Weitere Informationen finden Sie in den Anio Datenschutz-bestimmungen zur "Anio Watch" App (Apple App Store; Google Play Store). Telefon, Keypad (optional durch die elterliche App aktivierbar, wenn die Kinder alt genug sind), Telefonbuch mit bis zu 10 Einträgen, Senden und Empfangen von Sprachnachrichten, Senden und Empfangen von Emojis, Empfangen von Textnachrichten, Wecker, Stoppuhr, Wetter-Anzeige, Schul-Ruhemodus wochentag-genau einstellbar (Display gesperrt, nur die Uhrzeit wird angezeigt, eingehende Anrufe geblockt, eingehende Nachrichten stummgeschaltet), nach Beendigung der Ruhezeit werden verpasste Anrufe und Nachrichten angezeigt, SOS-Taste, wählt auch im Schul-Ruhemodus nacheinander bis zu 3 SOS Nummern (bis ein Gespräch zustande kommt), dabei wird auch die letzte GPS Koordinate per SMS und Google-Maps-Link gesendet, Schrittzähler mit in der App einstellbarem Steptarget und audio-visueller Belohnung auf dem Display bei Erreichen des Targets, Routenverlauf der letzten 14 Tage, Sicherheitsbereiche (Push-Notification beim Betreten und Verlassen individuell festlegbarer Zonen (Geofences), Vibration
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Laden per USB
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
IPS
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Netzwerk
WLAN
Ja
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Wecker
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Integrierter Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.8 mm
Tiefe
13.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
34 g
Design
Produkttyp
Kinder-Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Wasserfest
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.