| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-112173451 Herst.-Nr.: 110598 EAN/GTIN: 7640148555722 |
| |
|
| | |
| Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | OKI | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | OKI C 710 CDTN OKI C 710 DN OKI C 710 DTN OKI C 710 N OKI C 711 CDTN OKI C 711 DM OKI C 711 DN OKI C 711 DTN OKI C 711 N OKI C 711 Series OKI C 711 WT | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Farbtoner-Seitenleistung | 11500 Seiten | | Ersatz für | OKI 44318607 | | Produktfarbe | Blau, Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, peach toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |