Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Eyecare Displayschutz iPhone 15 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Eyecare Displayschutz iPhone 15 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Eyecare Displayschutz iPhone 15 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Eyecare Displayschutz iPhone 15 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Eyecare Displayschutz iPhone 15 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Eyecare Displayschutz iPhone 15 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Eyecare Displayschutz iPhone 15 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112999867
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2813
EAN/GTIN:
     5711724028137
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Antireflektierend? Ja! Anti-Blaulicht? Ja! Kratz-, stoß- und fallfest? Ja! Dieser neue Displayschutz von PanzerGlass™ bringt den Schutz der Augen und des Telefons auf die nächste Stufe. Er minimiert Reflexionen von Sonne und künstlichem Licht, damit du immer sehen kannst, was auf deinem Bildschirm zu sehen ist, und reduziert das starke blaue Licht, das die Augen überanstrengen und ermüden kann. Und als zusätzlicher Bonus verfügt der Displayschutz über eine wischfeste Beschichtung, die Fingerabdrücke und Fett reduziert und dir einen klaren Blick auf dein Display ermöglicht.


Und der Bildschirmschutz? Er ist hervorragend! Dieser Schutz bewahrt den Bildschirm deines Handys vor versehentlichen Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des täglichen Lebens. Oder um es nachhaltiger zu formulieren: Er schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys und sorgt so dafür, dass keine neuen Handys produziert werden müssen. Die Verlängerung der Lebensdauer von elektronischen Geräten ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Und um das Ganze abzurunden, wird dieser Displayschutz - wie alle unsere Produkte - in einer FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert, die recycelt werden kann.


Der Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Installation zum Kinderspiel macht (im Ernst!). Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code beigefügt, mit dem du schnell auf unser Online-Anleitungsvideo zugreifen kannst. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display voran auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.


Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er bedeckt die Vorderseite deines Telefons und bietet so einen hervorragenden Schutz und eine vollständige Sicht auf das Display, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass™-Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
143.65 x 67.65 mm
Dicke
0.6 mm
Gewicht
19 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
56 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15
Schutzfunktion
Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.