Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112999889
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2811
EAN/GTIN:
     5711724028113
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Das Beste wurde gerade noch besser. Mit einer dreifach höheren Kratzfestigkeit als frühere Ultra-Wide Fit-Modelle, einer beeindruckenden Stoßfestigkeit und einem hochgradigen Fallschutz schützt dieser PanzerGlass™-Schutz das Display deines Telefons vor versehentlichen Stößen gegen scharfkantige Gefahren, Stürzen auf steinharte Gehwege und anderen Gefahren des Alltags. Außerdem ist das Glas mit einer wischfesten Beschichtung versehen, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert. Kann es noch besser werden?


Vielleicht mit dem beiliegenden EasyAligner, der die Installation so einfach macht, dass die meisten Leute es beim ersten Versuch schaffen! Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code beigefügt, mit dem du schnell auf unser Online-Anleitungsvideo zugreifen kannst. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.


Der Displayschutz verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemanden weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei diesem Displayschutz haben wir es geschafft, die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um etwa 30 %* zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer Schachtel aus recycelbarem FSC™-zertifiziertem Papier geliefert.


Der Displayschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt der Schutz deckt die Vorderseite deines Telefons ab und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass™-Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz.


*Geschätzt durch den Vergleich des Papiergewichts mit unserer 2022-Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.86 x 73.75 mm
Dicke
0.33 mm
Gewicht
24 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
62 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15 Plus
Schutzfunktion
Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.