Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz mit D3O® iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz mit D3O® iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz mit D3O® iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz mit D3O® iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz mit D3O® iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
PanzerGlass ® MATRIX Displayschutz mit D3O® iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. AlignerKit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112999925
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2819
EAN/GTIN:
     5711724028199
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Wir brauchen Veränderung. Und die preisgekrönte MATRIX Displayschutzfolie von PanzerGlass™ IST Veränderung. Sie besteht aus 100% recyceltem Kunststoff. Sie wurde entwickelt, um die Lebensdauer deines Telefons zu verlängern. Sie wird in einer FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert. Sie benötigt ca. 30 %* weniger Papierverpackung als frühere MATRIX-Modelle. Es verfügt über den D3O®-Aufprallschutz, der auch militärische Elitetruppen schützt. UND er schützt deinen Bildschirm vor versehentlichen Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des Alltags. Mit anderen Worten: Bei MATRIX gibt es keine Abkürzungen oder "gut genug". Es ist einfach härter als hart.


Die Lebensdauer unserer Geräte zu verlängern ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, die Tierwelt vor dem Plastikmüll zu schützen und diesen in der Natur zu reduzieren. Zu diesem Zweck hat sich PanzerGlass™ mit der gemeinnützigen Organisation The Perfect World Foundation zusammengetan, um das "Project Ocean" zu unterstützen. Für jede verkaufte MATRIX spendet PanzerGlass™ an das Projekt, das sich für den Schutz der Meeresbewohner einsetzt, indem es zum Beispiel die Menge an Plastik und Geisternetzen reduziert, die in unseren Ozeanen landen.


MATRIX wird mit einem AlignerKit geliefert, welches die Installation zum Kinderspiel macht (im Ernst!). Und um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und der Look? Nun, sie ist SO federleicht, SO dünn und SO klar, dass du sie kaum bemerken wirst ... zumindest nicht, bis du dein Handy gegen eine scharfkantige Tischecke stößt oder es auf den steinharten Bürgersteig fallen lässt.


Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er deckt die Vorderseite deines Telefons ab, um einen hervorragenden Schutz und eine vollständige Sicht auf das Display zu gewährleisten, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass™ Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere die Displayschutzfolie und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz. Und denk daran: Wenn MATRIX einmal installiert ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Bildschirm zersplittert. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.


*Geschätzt durch den Vergleich des Papiergewichts mit unserer 2022er Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.86 x 73.75 mm
Dicke
0.4 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
49 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.