| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-112999960 Herst.-Nr.: 2816 EAN/GTIN: 5711724028168 |
| |
|
| | |
| Antireflektierend? Ja! Anti-Blaulicht? Ja! Kratz-, stoß- und fallfest? Ja! Dieser neue Displayschutz von PanzerGlass™ bringt den Schutz der Augen und des Telefons auf die nächste Stufe. Er minimiert Reflexionen von Sonne und künstlichem Licht, damit du immer sehen kannst, was auf deinem Bildschirm zu sehen ist, und reduziert das starke blaue Licht, das die Augen überanstrengen und ermüden kann. Und als zusätzlicher Bonus verfügt der Displayschutz über eine wischfeste Beschichtung, die Fingerabdrücke und Fett reduziert und dir einen klaren Blick auf dein Display ermöglicht.
Und der Bildschirmschutz? Er ist hervorragend! Dieser Schutz bewahrt den Bildschirm deines Handys vor versehentlichen Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des täglichen Lebens. Oder um es nachhaltiger zu formulieren: Er schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys und sorgt so dafür, dass keine neuen Handys produziert werden müssen. Die Verlängerung der Lebensdauer von elektronischen Geräten ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Und um das Ganze abzurunden, wird dieser Displayschutz - wie alle unsere Produkte - in einer FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert, die recycelt werden kann.
Der Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Installation zum Kinderspiel macht (im Ernst!). Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code beigefügt, mit dem du schnell auf unser Online-Anleitungsvideo zugreifen kannst. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display voran auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.
Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er bedeckt die Vorderseite deines Telefons und bietet so einen hervorragenden Schutz und eine vollständige Sicht auf das Display, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass™-Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | | Einbauwanne | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 156.97 x 73.98 mm | | Dicke | 0.6 mm | | Gewicht | 20 g | | Verpackungsbreite | 108 mm | | Verpackungstiefe | 12 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 58 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Nicht-Reflektierend | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple - iPhone 15 Pro Max | | Schutzfunktion | Schockresistent | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |