| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-113192568 Herst.-Nr.: GB 82117N EAN/GTIN: 4009835821176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CHIARA ist eine Stute auf einer Sommerwiese mit feinen Verzierungen wie beispielsweise Blumen, Blättern und Herzen in verschiedenen Farben. Der Untergrund des Motivs ist ein zarter gelbton. Dieses Designs lässt jedes Mädchenherz höherschlagen! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 300 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 10 l | ![](/p.gif) | Formfaktor | Rund | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß, Gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |