Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
SHOKZ OpenComm2 drahtloser, knochenleitender Bluetooth-Kopfhörer für Videokonferenzen | 16 Stunden Sprechzeit, 29 m drahtlose Reichweite, 1 Stunde Ladezeit | Mit geräuschunterdr...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114593802
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     C110-AN-BK
EAN/GTIN:
     810092677260
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Navigieren Sie die dynamischen Anforderungen Ihres Arbeitsumfelds mit kristallklaren Anrufen, stabiler Verbindung und unbeschränkter Mobilität vom Shokz OpenComm2. Mit Knochenleitungstechnologie der 7. Generation und zuverlässiger Bluetooth-Verbindung revolutioniert der OpenComm2, wie Sie sich unterwegs verbinden. Und mit unserem Open-Ear-Design können Sie komfortabel kommunizieren und gleichzeitig auf Ihre Umgebung achten. Erschließen Sie das echte Potenzial Ihres mobilen Büros mit OpenComm2.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
35 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
291 mm
Höhe des Versandkartons
445 mm
Versandkartonsbreite
67 mm
Versandkartonslänge
170 mm
Versandkartonshöhe
167 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
380 g
Sonstige Funktionen
Nackenband enthalten
Ja
Spezielle Eigenschaften
DSP Noise Cancelling Microphone, All-Day Comfort, 16 Hours Talk-Time, Firmware Upgrade, Mute Button
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Keine Warnung zutreffend
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
380 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Technische Details
Einfaches Koppeln
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Drahtmaterial
Kupfer
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Knochenleitungssensor
Ja
Sound Drucklevel (max)
96 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Klarer Klang
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Titan
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
SHOKZ Charging cable for OpenComm2/OpenComm2 UC, Laptops, Desktops, Cellphones
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
20 - 20000 Hz
Kabellose Reichweite
29 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
183 mAh
Akkuladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
5.25 V
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC aus)
16 h
Bereitschaftszeit
336 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
38 dB
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.