Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I545-020 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I545-020 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz, Silber
FiberX FX-I545-020 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A USB B Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115594523
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I545-020
EAN/GTIN:
     4251364727485
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
FiberX FX-I545 USB-A auf USB-B AOC Glasfaser Kabel

Das FX-I545-010 ist ein 10,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertragungen mit bis zu 10Gbps geeignet. Das Kabel verfügt über einen USB-A Stecker auf der einen und einen USB-B Stecker auf der anderen Seite, beide mit vergoldeten Präzisions-Steckkontakten. Durch seinen hybriden Aufbau bietet es vollständigen Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen sowie eine niedrige Dämpfung für perfekte Übertragungsqualität. Das Kabel benötigt keine externe Stromversorgung, es wird direkt per USB gespeist.

FiberX - Wenn Distanz, Qualität und Bandbreite essentiell sind

Die FX-I545 USB-A auf USB-B Kabel der FiberX Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von USB Signalen über große Distanzen konzipiert. Der hybride Aufbau aus Glasfaser- und Kupferinnenleitern ermöglicht deutlich größere Kabellängen, als herkömmliche USB-A auf USB-B Kupferkabel. Dies liegt an der USB Datenübertragung per Glasfaser, die frei von elektromagnetischen Einflüssen / Interferenzen ist und nur zur Übertragung von Strom durch Kupferleitungen ergänzt wird. Aufgrund dieses Aufbaus stehen die Kabel in sehr großen Längen zwischen 5,00m und 30,00m zur Verfügung und können auch in komplexen Umgebungen eingesetzt werden.
Die Kabel entsprechen dem USB Standard SuperSpeed USB 10Gbps (auch SuperSpeed+ bzw. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Gen2 genannt) und sind in der Lage, Daten mit bis zu 10Gbps bzw. 900MB pro Sekunde zu übertragen.
Sie sind nicht zu älteren USB Spezifikationen, wie USB 2.0 / 1.1 kompatibel.
Der geringe Kabeldurchmesser von nur 4,5mm ermöglicht einen extrem engen Biegeradius bis zu 45mm (statisch) bzw. 90mm (dynamisch), speziell für die Verlegung / Installation in engen Umgebungen, wie z. B. der Rückseite eines Racks.
Die beidseitig konfektionierten USB-A bzw. USB-B Stecker verfügen zum einen über vergoldete Präzisions-Steckkontakte und zum anderen über einen Nickel-beschichteten Steckerkorpus. Diese Veredelungen machen die Stecker selbst unempfindlich gegen Korrosion und garantieren so eine dauerhaft funktionierende Datenübertragung.
Aufgrund der Hybrid-Bauweise ist dieses Kabel nicht mit einer USB Power Delivery Funktion ausgestattet. Die maximale Stromübertragung liegt bei 5V mit 0,9A für maximal 4,5W Ladeleistung.
Die intendierte Verwendung dieses Kabels liegt in der Verbindung von USB Huddle Cams bzw. generell USB Konferenzgeräten, wie Webcams oder digitalen Konferenztelefonen, die sich weit entfernt von der betreibenden Hardware, z. B. in einem separaten Rack-Raum befinden. Diese langen Strecken können nun mühelos und zusammen mit der AV-Verbindung überbrückt werden.

FiberX Serie

Die AV-Branche drängt weiterhin auf größere Bandbreiten, schnellere Geschwindigkeiten und eine verlustfreie Signalqualität über immer größere Distanzen. Die traditionelle Kupfer-Verkabelung stößt bei diesen großen Reichweiten an ihre Grenzen und kann diese Aufgabe nicht mit der erforderlichen Zuverlässigkeit erfüllen. FiberX wurde konzipiert, um diesen Bedarf seitens der Branche zu decken.
Durch die Kombination verschiedener optischer Übertragungsstandards mit neuester Spitzentechnologie sorgt FiberX dafür, dass bestehende AV-Infrastrukturen auch zukünftig den hohen Ansprüchen von Anwendern und Kunden gerecht werden.
Dank der hohen Faserqualität zeichnen sich FiberX-Produkte zusätzlich durch engere Biegeradien aus, die schnellere und einfachere Installationen ermöglichen als vergleichbare Produkte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, UL13
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.