Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention COPBF USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention COPBF USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Vention COPBF USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116157526
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     COPBF
EAN/GTIN:
     6922794748927
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.