| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-116166337 Herst.-Nr.: ES-KIT-SAMGALS23 EAN/GTIN: 5715063211953 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 65 mm | | Verpackungstiefe | 35 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | | Paketgewicht | 100 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 94 g | Design | Produktfarbe | Transparent, Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Handy | | Energiequelle | AC | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Kompatibilität | Samsung Galaxy S23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |