Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG IKB64411FB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG IKB64411FB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKB64411FB Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117535066
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 492 699
EAN/GTIN:
     7333394024585
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Profi-Funktionen für dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder der Serie 5000 sind reaktionsschnell und präzise. Dank effizienter Hitzezufuhr und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen.

INDUKTION: SCHNELLES, ENERGIESPARENDES UND SICHERES KOCHEN
Profi-Funktionen für dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder sind reaktionsschneller und präziser als andere Arten von Kochfeldern. Dank effizienter Hitzezufur und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen.

HOB2HOOD: AUTOMATISCHE STEUERUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE
Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

DIRECTTOUCH-BEDIENFELD: PRÄZISES EINSTELLEN JEDER TEMPERATURSTUFE FÜR JEDE KOCHZONE
Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.

POWERBOOST: EXTRA SCHNELLES AUFHEIZEN
Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

KOCHFELD-TIMER: FÜR PRÄZISE KOCHERGEBNISSE
Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
220-240/400 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
2800 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 4
2300 W
Boost für Kochzone 4
3200 W
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
14
Hob²Hood-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
520 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 525,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,80*
€ 549,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,39*
€ 530,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.