Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 2339 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox NEVOGLASS Galaxy A35 5G
nevox NEVOGLASS Galaxy A35 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120224625
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Das NEVOGLASS besteht aus AGC (ASAHI Glas) Material, welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird.

Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet, zudem sind die Kanten abgerundet, wodurch eine bessere Haptik erzielt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung A35 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.