Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Thermobecher
>
Artikel
EMSA Travel Mug Classic 0,5 L dunkelblau N2022100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-120563829
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
N2022100
EAN/GTIN:
4009049544984
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
EMSA Travel Mug Classic: Perfekter Trinkgenuss für unterwegs!
Der EMSA Travel Mug Classic ist der perfekte Begleiter, um all Ihre Lieblingsgetränke zu genießen - wo auch immer das Leben Sie hinführt! Der Quick-Press-Verschluss und der Comfort-Schraubverschluss sorgen für einfaches Öffnen und Befüllen. Die schlanke Form passt perfekt in Taschen und Getränkehalter im Auto. Entdecken Sie einen reisetauglichen Mehrwegbecher, mit dem Einwegbecher der Vergangenheit angehören. Und das alles mit einem eleganten Soft-Touch-Sleeve, das so gut aussieht, wie es sich anfühlt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Abdeckungsmaterial
Silikon
Material innen
Edelstahl
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Warmhaltezeit
4 h
Kalthaltezeit
8 h
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Durchmesser
80 mm
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
450 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Küchenutensilien
>
Getränkezubehör
>
Reisebecher
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Tasse
,
Thermo-Trinkbecher
,
Thermo-Trinktasse
,
Thermobecher
,
Thermotasse
,
Thermotrinkbecher
,
Thermotrinktasse
,
thermo-tasse emsa
,
edelstahltasse
,
thermobecher blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EMSA Travel Mug Classic 0,5 L dunkelrot N2022200
Emsa
N2022200
ab € 17,52*
Sonstiges
EMSA Travel Mug Classic 0,5 L schwarz N2022000
Emsa
N2022000
ab € 17,51*
Sonstiges
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,5 L Pastellrosa EMSA Travel Mug Classic
Emsa
N2022400
ab € 17,46*
Sonstiges
EMSA TRAVEL MUG Classic 0,5 L Pfeffergrau EMSA Travel Mug Classic
Emsa
N2022300
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen