Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY GP5, L, Amnis Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY GP5, L, Amnis Blue
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120683114
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     CX-GP5-L-AMNIS-BLUE
EAN/GTIN:
     7340086914765
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
High-Speed-Stoff. Glatter als je zuvor. Die fünfte Generation der CHERRY XTRFY Mauspads ist für reibungsloses Gaming konzipiert. Mit Designs, die dein gesamtes Setup aufwerten.

Erweitere dein Gaming-Space
High-Speed-Stoff. Glatter als je zuvor. Die fünfte Generation der CHERRY XTRFY Mauspads ist für reibungsloses Gaming konzipiert. Mit Designs, die dein gesamtes Setup aufwerten.

Stoffoberfläche für Hochgeschwindigkeit
Das GP5 basiert auf der Erfahrung aus fast einem Jahrzehnt der Mauspad-Entwicklung für professionelle Gamer. Mit der bisher weichsten Oberfläche von CHERRY XTRFY bietet es dir die Geschwindigkeit, die du für rasante Spiele mit höchster Präzision benötigst.

Erhältlich in den Größen M, L und XL
Wähle die perfekte Mauspadgröße für dein Setup und deinen Spielstil. Die Größe „Medium“ ist kompakt und praktisch für Gamer, die mittlere oder hohe Mausempfindlichkeitseinstellungen verwenden. Die Größe „Large“ bietet viel Platz für hohe und niedrige Mausempfindlichkeit und ist damit die Größe, die für die meisten Gamer geeignet ist. Das XL-Pad bietet sowohl Platz für deine Maus als auch für deine Tastatur und macht dein Gaming-Erlebnis insgesamt komfortabler.

Robustes Design
Hochwertiges Gewebe. Gummiunterseite. Vernähte Kanten. Das GP5 ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Es kann sogar in der Waschmaschine gewaschen werden. (30 °C, flach trocken, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln – so bleibt es so gut wie neu.)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Größe
L
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,32*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.825,16*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,10*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,70*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,82*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 136,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,52*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,01*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.