Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sleet Decken-/Wandspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sleet Decken-/Wandspot
Philips Sleet Decken-/Wandspot
Philips Sleet Decken-/Wandspot
Philips Sleet Decken-/Wandspot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122343920
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169299573
EAN/GTIN:
     8720169299573
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Flur, Küche, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glastyp
klar
Glasfarbe
Schwarz
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
110 mm
Länge (mm)
110 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
300 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004106501
Ergonomie
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Klick-Fix-Montage
Ja
Lampenstrom
115 mA
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.