| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-2050691 Herst.-Nr.: 215039 EAN/GTIN: 7320282150396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungsstück, kann seitwärts und in Höhe justiert werden. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Das Befestigungsstück an der gewünschten Position montieren. Installation auf ProClip Montageplattform wird empfohlen. Bei der Installation, werden drei Schrauben und das runde Stück die mit dem Gerät kommen, gebraucht. 1. Das kleinste Teil and das grosse Teil anordnen, so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. Das kleinste Teil im Platz mit zwei von den Schrauben befestigen. 2. Das runde Stück an das Befestigungsstück anordnen so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. 3. Das runde Stück im Platz mit der dritte Scraub befestigen. 4. Das Befestigungsstück mit Gerät. Eine Ladekabel kann angeschlossen werden, wenn das Gerät im Platz ist. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Becker Traffic Assist PRO 7916 Becker Traffic Assist Pro 7929 TomTom GO TomTom GO 300 TomTom GO 500 TomTom GO 700 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |