Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 23205 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 23205 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
AGI 23205 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22687594
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     23205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
PROSIO DV-CAM XV 6
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.