Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24235213
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST122HD4K
EAN/GTIN:
     0065030858489
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Mit dem 2-Port-4K-HDMI-Splitter ST122HD4K können Sie ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor für zwei HDMI-fähige Audio-/ Video-Quellen, z. B. Computer, Blu-Ray-Player und Kabel-TV-Empfänger, verwenden.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) bietet der HDMI-Splitter eine beeindruckende Bildqualität mit viermal so großer Auflösung wie HD 1080p bei 30 Hz. Der 4K-Splitter ist auch abwärts kompatibel mit früheren HDMI Revisions und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p/720p. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des ST122HD4K bereit, künftige Displaytechnologie zu nutzen.

Sparen Sie Zeit beim Einrichten Ihres Splitters mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle nativen Einstellungen wie Auflösung und Aktualisierungsrate zwischen Videoquelle und Displays kommuniziert werden. EDID-Emulation optimiert Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display für eine praktische Plug-and-Play-Installation.

Das Gehäuse des HDMI-Splitters besteht aus solidem Aluminium und ist schwer genug, um zu verhindern, dass das Gerät verrutscht, wenn Sie die angeschlossenen HDMI-Kabel bewegen. Zudem ermöglicht der geringe Platzbedarf die problemlose Integration in jede Digital Signage-Anwendung.

Der ST122HD4K wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Nutzen Sie 4K (Ultra HD) Video mit einem kompakten HDMI 4K-Splitter, sodass Sie die neuesten Geräte und Displays verwenden können
- Anders als bei anderen Splittern aus Kunststoff, die durch angeschlossene Kabel von ihrem Platz gezogen werden können, sorgt ein solides Aluminiumgehäuse dafür, dass der Splitter dort bleibt, wo Sie ihn hinsetzen
- Gewährleisten Sie eine hervorragende Videoausgabe mit EDID-Emulation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 100 x 14 mm
Gewicht
176 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
430 g
Technische Details
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Audio-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.